アズワン
SNコンテナー N#21 水抜孔有 Aグレー/オレンジ
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
変則4分割モジュール
仕様
●材質:PP●外寸(mm):730×365×110●有効内寸(mm):662×298×92●内容量(L):21●圧縮荷重:19.60kN(2000kgf)
アズワン品番
67-7225-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84069215
20215400GL804OR309
¥
5,880
¥
5,821
¥
6,403
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください