アズワン
SNコンテナー N#22 水抜孔有 Aグレー/グリーン
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
6分割モジュール
仕様
●材質:PP●外寸(mm):550×365×160●有効内寸(mm):483×298×134●内容量(L):21.8●圧縮荷重:17.64kN(1800kgf)
アズワン品番
67-7225-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84072110
20225500GL804GR603
¥
6,090
¥
6,029
¥
6,632
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください