TP規格コンテナー TP3103 長短取手有+長孔無 ライトグレー

TP規格コンテナー TP3103 長短取手有+長孔無 ライトグレー - アズワン

TP規格に基づいて設計されたコンテナー
シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能

仕様●材質:PP●外寸(mm):1173×335×288●有効内寸(mm):1129×292×263●内容量(L):91.4●圧縮荷重:28.0kN(2,860kgf)●底面ブロック数:14アズワン品番67-7317-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8404789020910100GL802
11,770
11,652
12,817(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする