アズワン
TP規格コンテナー TP3132 長孔無 ライトグレー
TP規格に基づいて設計されたコンテナー
シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1508×335×195●有効内寸(mm):1464×292×170●内容量(L):78.2●圧縮荷重:45.6kN(4,650kgf)●底面ブロック数:18
アズワン品番
67-7317-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84053210
20541800GL802
¥
18,670
¥
18,483
¥
20,331
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください