アズワン
TP規格コンテナー TP331E ブルー
大きなラベルが貼りやすい
仕様
●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):291×291×80●内容量(L):7.9●圧縮荷重:24.41kN(2,490kgf)
アズワン品番
67-8169-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84439330
20076800BL506
¥
2,210
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください