アズワン
TP規格コンテナー TP331L グレー
TP規格に基づいて設計されたコンテナー
シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
極限まで薄肉化することで超軽量化を実現
仕様
●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):292×292×81●内容量(L):8●圧縮荷重:9.65kN(985kgf)
アズワン品番
67-7317-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84043200
20107800GL803
¥
1,490
¥
1,475
¥
1,623
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください