アズワン
TP規格コンテナー TP341E ブルー
大きなラベルが貼りやすい
仕様
●材質:PP●外寸(mm):503×335×103●有効内寸(mm):459×292×80●内容量(L):12.4●圧縮荷重:26.26kN(2,680kgf)
アズワン品番
67-8169-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84439689
20117600BL506
¥
3,120
¥
3,089
¥
3,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください