アズワン
TP規格コンテナー TP361E ブルー
大きなラベルが貼りやすい
仕様
●材質:PP●外寸(mm):670×335×103●有効内寸(mm):626×291×80●内容量(L):16.8●圧縮荷重:34.06kN(3,470kgf)
アズワン品番
67-8169-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84437634
20157700BL506
¥
3,940
¥
3,901
¥
4,291
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください