曜日別特売

TP規格コンテナー TP392B 長短取手有+長孔無 ライトグレー

TP規格コンテナー TP392B 長短取手有+長孔無 ライトグレー - アズワン

TP392サイズの内底面フラットタイプ

仕様●材質:PP●外寸(mm):1005×335×195●有効内寸(mm):961×291×170●内容量(L):51.4●圧縮荷重:38.7kN(3950kgf)アズワン品番67-6577-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8441611720560400GL802
8,800
8,712
9,583(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする