アズワン
オリコン P14B【2】 ブルー
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。
未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):386×280×171●有効内寸(mm):346×246×153●内容量(L):13.7●圧縮荷重:12.91kN(1316kgf)
アズワン品番
67-9214-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84297887
55363000BL504
¥
5,580
¥
5,570
¥
6,127
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください