オリコンラック 50B【2】 短側扉あり 透明/ブルー

オリコンラック 50B【2】 短側扉あり 透明/ブルー - アズワン

側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。
扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。
積み重ねてラックとして使用できます。

仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):50.8●圧縮荷重:7.72kN(788kgf)アズワン品番67-9214-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8429740655270000TMBL
12,350
12,250
13,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする