アズワン
クミコンラック 252 ブルー
クミコンタイプのラックコンテナーです。
クミコン方式とすることで、内側面の勾配が0°となり、カートンボックス等をムダ無く収納できます。
両短辺に持ち手カバー付き
仕様
●材質:PP●外寸(mm):550×200×210●有効内寸(mm):520×170×197●内容量(L):17.4●圧縮荷重:10.60kN(1080kgf)
アズワン品番
67-7317-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84046745
21356101BL503
¥
5,000
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください