コンテナ BT-19 ブルー

コンテナ BT-19 ブルー - アズワン

メッシュタイプのコンテナです。スタッキングも20段まで可能です。

仕様●外形寸法(mm)間口:702●外形寸法(mm)奥行:461●外形寸法(mm)高さ:83●有効内寸(mm)間口:656●有効内寸(mm)奥行:415●有効内寸(mm)高さ:62●容量(L):19●材質:PP●質量:1.45kgアズワン品番67-8172-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84058934BT19
4,250
4,240
4,664(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする