アズワン
コンテナ E-24 アイボリー
メッシュタイプのコンテナです。スタッキングも10段まで可能です。
仕様
●外形寸法(mm)間口:652●外形寸法(mm)奥行:532●外形寸法(mm)高さ:151●有効内寸(mm)間口:630●有効内寸(mm)奥行:500●有効内寸(mm)高さ:117●材質:PP●質量:1.82kg
アズワン品番
67-8172-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84059065
CE24
¥
6,410
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください