アズワン
コンテナ L-1 ブルー
全面穴あき仕様で通気性に優れます。収穫物の輸送、保管に適しています。
仕様
●外形寸法(mm)間口:586●外形寸法(mm)奥行:281●外形寸法(mm)高さ:83●有効内寸(mm)間口:544●有効内寸(mm)奥行:244●有効内寸(mm)高さ:69●材質:PP●質量:0.61kg
アズワン品番
67-8172-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84059440
CL1
¥
2,130
¥
2,120
¥
2,332
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください