アズワン
コンテナ NS-G-PP ベージュ
果実・野菜の収穫から運搬まで幅広く使用できる農業用コンテナです。
丈夫で軽量の為、鋳物、工業部品の補完、配送にも適しています。
仕様
●外形寸法(mm)間口:490●外形寸法(mm)奥行:307●外形寸法(mm)高さ:165●有効内寸(mm)間口:429●有効内寸(mm)奥行:270●有効内寸(mm)高さ:148●材質:PP●質量:1k●許容重量:8kg
アズワン品番
67-8172-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84436627
NSGPPE
¥
3,280
¥
3,270
¥
3,597
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください