アズワン
コンテナ PS-62 クリーム
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。
仕様
●外形寸法(mm)間口:484●外形寸法(mm)奥行:334●外形寸法(mm)高さ:74●有効内寸(mm)間口:448●有効内寸(mm)奥行:298●有効内寸(mm)高さ:53●許容重量:6kg×20段●容量(L):8●材質:PP●質量:0.78kg
アズワン品番
67-8172-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84384924
CPS62
¥
2,930
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください