アズワン
コンテナ TR-1 グレー
スタッキング可能で、小物部品管理に便利です。
自動搬送機にも適しております。
仕様
●容量(L):9●色:グレー●外形寸法(mm)間口:460●外形寸法(mm)奥行:281●外形寸法(mm)高さ:100●有効内寸(mm)間口:366●有効内寸(mm)奥行:245●有効内寸(mm)高さ:80●適合カード差し(別売):A85●材質:PP●質量:0.64kg
アズワン品番
67-8172-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84062784
CTR1
¥
2,830
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください