アズワン
コンテナ U-27 ブルー
スタッキング可能で、自動搬送機にも適しています。
工業用、食品用にご使用頂けます。
仕様
●容量(L):9●色:グレー●外形寸法(mm)間口:615●外形寸法(mm)奥行:270●外形寸法(mm)高さ:215●有効内寸(mm)間口:565●有効内寸(mm)奥行:220●有効内寸(mm)高さ:200●適合カード差し(別売):A85●材質:PP●質量:1.65kg
アズワン品番
67-8172-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84061330
CU27
¥
5,360
¥
5,350
¥
5,885
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください