アズワン
コンテナ フタTP-360 透明
中身が見えやすい透明タイプ。
TP-361,TP-362,TP-362F,TP-364Fに使用できます。
仕様
●外形寸法(mm)間口:669●外形寸法(mm)奥行:334●外形寸法(mm)高さ:20.9●材質:PP●質量:0.52kg
アズワン品番
67-8172-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84439549
TPF36
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください