コンテナ茶碗蒸し 12ヶ入

コンテナ茶碗蒸し 12ヶ入 - アズワンコンテナ茶碗蒸し 12ヶ入 - アズワン

茶わん蒸し保温コンテナはこんなに便利。
茶わん蒸しを保温しながら、揺らさず、こぼさず、ラクに運ぶことができます。
Φ90×H100mmまでの容器なら使用可能です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:650×405×H165mm●材質:ポリプロピレン●12ヶ入●コード番号:AD1319アズワン品番67-6884-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844409151-114-3
34,000
33,900
37,290(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする