アズワン
サンクレット#53セット ブルー
フタ一体型のネスティングコンテナー。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):485×470×350●有効内寸(mm):415×415×313●内容量(L):58.5●圧縮荷重:14.70kN(1500kgf)
アズワン品番
67-6648-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84415067
20530101BL503
¥
27,710
¥
27,433
¥
30,176
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください