曜日別特売

サンテナー A 27 ライトブルー

サンテナー A 27 ライトブルー - アズワンサンテナー A 27 ライトブルー - アズワン

海産物出荷用サンテナー。エビが潰れない丁度いい深さで、ナマコなど軟体物の巻き付きを防止する細かいメッシュ形状を備えています。

仕様●材質:PP●外寸(mm):539×354×191●有効内寸(mm):471×286×179●内容量(L):26.8●圧縮荷重:7.5kN(760kgf)※サンテナーA#39フタ設置時アズワン品番67-6648-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8461251910273000BL502
3,580
3,544
3,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする