アズワン
サンテナー A40 PE ハンドル付 ライトブルー
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。
畜肉用コンテナー。
仕様
●材質:PE●外寸(mm):688×467×173●有効内寸(mm):589×392×145●内容量(L):39.3●圧縮荷重:6.10kN(620kgf)
アズワン品番
67-6649-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84612589
10402101BL502
¥
7,000
¥
6,930
¥
7,623
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください