アズワン
サンテナー A45-2 ハンドル付 メッキ ライトブルー
細かいメッシュ形状でシラスなどの小さな魚介類やカット野菜等の収納に適しています。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):572×404×259●有効内寸(mm):459×319×222●内容量(L):40.9●圧縮荷重:4.19kN(427kgf)
アズワン品番
67-6649-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84414760
10410501BL510
¥
5,000
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください