アズワン
サンテナー A50M PE ハンドル付 ブルー
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。
ブロイラー用コンテナー。
仕様
●材質:PE●外寸(mm):569×359×305●有効内寸(mm):493×283×265●内容量(L):46.5●圧縮荷重:4.31kN(440kgf)
アズワン品番
67-6649-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84612528
10461501BL503
¥
5,530
¥
5,475
¥
6,023
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください