アズワン
サンテナー A82 PP ハンドル付 イエロー
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。
電照菊用コンテナー。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1200×300×300●有効内寸(mm):1100×233×267●内容量(L):81.4●圧縮荷重:5.10kN(520kgf)
アズワン品番
67-6649-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84612537
10810001YE201
¥
18,650
¥
18,464
¥
20,310
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください