アズワン
サンテナー A85-2 ハンドル付 ライトブルー
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):720×475×338●有効内寸(mm):614×375×292●内容量(L):82.2●圧縮荷重:3.72kN(380kgf)
アズワン品番
67-6649-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84612546
10820101BL510
¥
10,490
¥
10,385
¥
11,424
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください