サンテナー B#400 ブルー

サンテナー B#400 ブルー - アズワン

サンテナーBタイプ最大容量

仕様●材質:PE●外寸(mm):1065×770×624●有効内寸(mm):980×680×590●内容量(L):410●圧縮荷重:17.2kN(1750kgf)アズワン品番67-6649-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8441476912800100BL503
33,360
33,026
36,329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする