アズワン
サンテナー B#60SS-2 グレー
ぶどう収穫に適した浅型サンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):644×318×165●有効内寸(mm):595×274×155●内容量(L):26.2●圧縮荷重:11.0kN(1,120kgf)
アズワン品番
67-6649-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84414778
10265600GL803
¥
3,430
¥
3,396
¥
3,736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください