アズワン
サンテナー B11TF ライトブルー
SNコンテナーC#22Yシリーズと混載使用可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):564×378×70●有効内寸(mm):530×344×53●内容量(L):11●圧縮荷重:29.1kN(2970kgf)
アズワン品番
67-6649-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84612555
10115700BL510
¥
2,950
¥
2,921
¥
3,213
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください