曜日別特売

サンテナー B16E ライトブルー

サンテナー B16E ライトブルー - アズワンサンテナー B16E ライトブルー - アズワン

効率の良いハーフサイズの洗浄用コンテナー

仕様●材質:PP●外寸(mm):425×308×161●有効内寸(mm):381×265×145●内容量(L):16アズワン品番67-6649-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8441478710145500BL511
4,090
4,049
4,454(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする