アズワン
サンテナー B18-6 オレンジ
サンテナーB#18の側面ベタ面仕様
仕様
●材質:PP●外寸(mm):628×438×86●有効内寸(mm):584×394×70●内容量(L):18.1●圧縮荷重:29.8kN(3040kgf)
アズワン品番
67-6649-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84414796
10185400OR301
¥
3,720
¥
3,683
¥
4,051
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください