アズワン
サンテナー B18-7 クリーム
圧縮強度に優れる浅型サンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):628×438×64●有効内寸(mm):582×392×52●内容量(L):12.7●圧縮荷重:31.1kN(3170kgf)
アズワン品番
67-6649-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84414805
10185500CL202
¥
2,920
¥
2,891
¥
3,180
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください