アズワン
サンテナー B18-8 ライトブルー
サンテナーB#18-4長辺へラベル貼付用ベタ面を設置したタイプ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):628×439×136●有効内寸(mm):581×392×119●内容量(L):29.8●圧縮荷重:39.5kN(4,032kgf)
アズワン品番
67-6649-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84612564
10189300BL502
¥
3,740
¥
3,703
¥
4,073
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください