アズワン
サンテナー B19F ライトブルー
両短側面中央部にはラベル剥離用シボがあり、長短側面にはラベル剥離用のリブがあります。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):705×464×83●有効内寸(mm):655×414×62●内容量(L):19.1●圧縮荷重:31.4kN(3200kgf)
アズワン品番
67-6649-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84612580
10195300BL510
¥
4,120
¥
4,079
¥
4,487
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください