アズワン
サンテナー B27T クリーム
青果物にやさしい内面デザイン
仕様
●材質:PP●外寸(mm):600×300×199●有効内寸(mm):552×252×180●内容量(L):27●圧縮荷重:24.19kN(2,467kgf)
アズワン品番
67-6650-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84414717
10265500CL202
¥
4,350
¥
4,307
¥
4,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください