アズワン
サンテナー B30N オレンジ
長辺・底面がメッシュの長尺コンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):905×405×105●有効内寸(mm):855×360×87●内容量(L):29.5●圧縮荷重:40.1kN(4,090kgf)
アズワン品番
67-6655-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84415286
10295000OR301
¥
5,000
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください