曜日別特売

サンテナー B31 イエロー

サンテナー B31 イエロー - アズワン

収納物にやさしい内面の曲面形状

仕様●材質:PP●外寸(mm):618×428×147●有効内寸(mm):573×383×133●内容量(L):31.4●圧縮荷重:29.5kN(3,010kgf)アズワン品番67-6655-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8441499710310900YE304
4,840
4,792
5,271(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする