アズワン
サンテナー B34 ライトブルー
サンテナーB#80-4の高さハーフタイプ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):616×425×161●有効内寸(mm):573×381×145●内容量(L):34.4●圧縮荷重:25.3kN(2,575kgf)
アズワン品番
67-6655-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84415505
10340700BL511
¥
5,710
¥
5,653
¥
6,218
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください