アズワン
サンテナー B42M ライトブルー
全面網目のスタッキングコンテナーです。部品洗浄用コンテナー。熱洗浄対応底面高強度タイプ。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):537×411×250●有効内寸(mm):480×365×225●内容量(L):42.1●圧縮荷重:23.4kN(2390kgf)
アズワン品番
67-6655-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84615949
10420100BL502
¥
6,950
¥
6,881
¥
7,569
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください