アズワン
サンテナー B60-3 ブルー
全面網目のスタッキングコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):642×315×338●有効内寸(mm):582×267×324●内容量(L):52.4●圧縮荷重:18.91kN(1930kgf)
アズワン品番
67-6656-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84415277
10530400BL503
¥
6,670
¥
6,603
¥
7,263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください