サンテナー B60F-2 グレー

サンテナー B60F-2 グレー - アズワンサンテナー B60F-2 グレー - アズワン

通気性に優れたリンゴ搬送・保管用コンテナー

仕様●材質:PP●外寸(mm):639×319×330●有効内寸(mm):590×274×316●内容量(L):52.4●圧縮荷重:35.3kN(3600kgf)アズワン品番67-6656-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8441595010520000GLFJI
6,670
6,603
7,263(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする