アズワン
サンテナー D31 オレンジ
オープン形状を設けた全面網目のコンテナーです。
仕様
●材質:強化PP●外寸(mm):771×771×93●有効内寸(mm):731×726×60●内容量(L):31.9●圧縮荷重:58.1kN(5925kgf)
アズワン品番
67-6657-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84614104
10310600ORMEN
¥
9,950
¥
9,851
¥
10,836
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください