アズワン
サンバケット 110NB 孔有 ハンドル付 ブルー
自動車部品搬送もこなす高強度な大型サンバケット
仕様
●材質:PP●外寸(mm):900×528×286●有効内寸(mm):825×456×260●内容量(L):110●圧縮荷重:10.59kN(1080kgf)
アズワン品番
67-6592-48
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84614357
21100301BL503
¥
12,770
¥
12,642
¥
13,906
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません