サンバケット 120NC 孔無 ハンドル付 ライトグレー

サンバケット 120NC 孔無 ハンドル付 ライトグレー - アズワン

ベタ面形状のネスティングタイプのコンテナーです。
両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
1100×1100mmサイズパレットにぴったり積載できます。

仕様●材質:PP●外寸(mm):1101×541×255●有効内寸(mm):1000×440×232●内容量(L):118●圧縮荷重:10.13kN(1032kgf)アズワン品番67-6592-51内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8461647521200301GL802
17,560
17,384
19,122(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,200/税込¥1,320
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする