アズワン
サンバケット 160N 水抜孔有り ハンドル付 ライトグレー
両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1105×542×328●有効内寸(mm):1008×448×300●内容量(L):154●圧縮荷重:13.87kN(1,414kgf)
アズワン品番
67-6592-53
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84614935
21540001GL802
¥
25,280
¥
25,027
¥
27,530
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません