サンバケット 22N-2 ハンドル付 ブルー

サンバケット 22N-2 ハンドル付 ブルー - アズワンサンバケット 22N-2 ハンドル付 ブルー - アズワン

両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。

仕様●材質:PP●外寸(mm):612×380×146●有効内寸(mm):533×324×121●内容量(L):25.9●圧縮荷重:7.44kN(759kgf)アズワン品番67-6592-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8461618620235901BLFS
4,720
4,673
5,140(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする