サンバケット 23NB ハンドル付 ライトグレー

サンバケット 23NB ハンドル付 ライトグレー - アズワン

底面強度とハンドル強度を高め、重量や熱による変形を抑制

仕様●材質:PP●外寸(mm):502×332×200●有効内寸(mm):422×260×168●内容量(L):23.1●圧縮荷重:10.70kN(1,090kgf)アズワン品番67-6592-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8461608020233001GL802
5,600
5,544
6,098(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする