アズワン
サンバケット 27NB 孔有 ハンドル付 ライトグレー
両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):534×415×184●有効内寸(mm):447×346×159●内容量(L):30.1●圧縮荷重:7.94kN(810kgf)
アズワン品番
67-6592-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84613824
20278501GL802
¥
5,580
¥
5,524
¥
6,076
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください